text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Disques à découper 250X5X32


Tyrolit vend un large assortiment d'outils adaptés à différentes machines de meulage et à différents pas de dents. Ils conviennent à l'affûtage à sec et sous arrosage pour les scies HSS, chrome vanadium et stellite. Les produits sont disponibles avec différents profils d'arête : forme 1, 1F, 1C, dans des diamètres allant de 150 à 350 mm.

Numéro d'article 4I264862
Diamètre d'arbre (mm) 32
Diamètre de disque (mm) 250
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 32
Diamètre de disque (mm) 250
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Adapté au bois Non
Adapté à la peinture Non
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Adapté aux spatules Non
Marque Tyrolit
Type Grinding Wheel

La description

Tyrolit vend un large assortiment d'outils adaptés à différentes machines de meulage et à différents pas de dents. Ils conviennent à l'affûtage à sec et sous arrosage pour les scies HSS, chrome vanadium et stellite. Les produits sont disponibles avec différents profils d'arête : forme 1, 1F, 1C, dans des diamètres allant de 150 à 350 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4I264862
EAN 9003179012561
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 901256
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.