text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Disques à découper 150X2,5X32


Tyrolit vend un large assortiment d'outils adaptés aux différentes machines à meuler et aux différents pas de dents. Ils conviennent au meulage à sec et à l'eau pour les scies HSS, chrome vanadium et stellite. Les produits sont disponibles avec différents profils d'arêtes : forme 1, 1F, 1C, dans des diamètres allant de 150 à 350 mm.

Numéro d'article 1V086730
Diamètre d'arbre (mm) 32
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 80
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 32
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 80
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Adapté au bois Non
Adapté à la peinture Non
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Adapté aux spatules Non

La description

Tyrolit vend un large assortiment d'outils adaptés aux différentes machines à meuler et aux différents pas de dents. Ils conviennent au meulage à sec et à l'eau pour les scies HSS, chrome vanadium et stellite. Les produits sont disponibles avec différents profils d'arêtes : forme 1, 1F, 1C, dans des diamètres allant de 150 à 350 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1V086730
EAN 9003171236880
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 123688
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.