text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Disques à découper 115X1X22,23


Le disque à tronçonner PREMIUM CERABOND X est votre partenaire fiable pour le tronçonnage des matériaux très durs et des pièces de grande section. La combinaison d'un système de liant unique et d'un grain céramique auto-affûtant permet d'obtenir une capacité de coupe particulièrement élevée ainsi qu'une longue durée de vie de l'outil, tout en empêchant

Numéro d'article 7W814745
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Emballé par 15
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Type de particule Céramique
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Matériau de la plaque de support Autre
Disque à lamelles Non
Marque Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM CERABOND X est votre partenaire fiable pour le tronçonnage des matériaux très durs et des pièces de grande section. La combinaison d'un système de liant unique et d'un grain céramique auto-affûtant permet d'obtenir une capacité de coupe particulièrement élevée ainsi qu'une longue durée de vie de l'outil, tout en empêchant la rupture prématurée du grain. Ainsi, avec les outils CERABOND X, vous êtes parfaitement équipé pour relever tous les défis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7W814745
EAN 9003173135525
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34597624
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.