text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque en fibre 706130 180X22 P36 ZA-P48


Ce disque PREMIUM en fibres naturelles facilite le dérouillage, l'ébavurage et le ponçage grossier de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable. Monté avec de l'oxyde de zirconium et d'aluminium ainsi qu'une couche de refroidissement supplémentaire, il offre un très bon enlèvement. Le corps de support en fibre naturelle de jute constitue une ca

Numéro d'article T6190.180.048
Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon FEPA 36
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 85
Type Fiber Disc

La description

Ce disque PREMIUM en fibres naturelles facilite le dérouillage, l'ébavurage et le ponçage grossier de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable. Monté avec de l'oxyde de zirconium et d'aluminium ainsi qu'une couche de refroidissement supplémentaire, il offre un très bon enlèvement. Le corps de support en fibre naturelle de jute constitue une caractéristique particulière : d'une part, il est respectueux de l'environnement, d'autre part, il a une longue durée de vie en raison de sa capacité à être taillé et il permet également un meulage à froid.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6190.180.048
EAN 9003177061301
UBB 500614810520
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 706130
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.