text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque en fibre 706128 115X22 P36 ZA-P48


Ce disque PREMIUM en fibres naturelles facilite le dérouillage, l'ébavurage et le ponçage grossier de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable. Monté avec de l'oxyde de zirconium et d'aluminium ainsi qu'une couche de refroidissement supplémentaire, il offre un très bon enlèvement. Une caractéristique particulière est le corps de support en fibre naturelle en fibre de jute - d'une part, il est respectueux de l'environnement, d'autre part, il a une longue durée de vie en raison de son aptitude à l'ébarbage et permet également un meulage à froid.

Položka č. T6190.115.048
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon FEPA 36
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 38
Code Douanier 68053000
Type Fiber Disc

Popis

Ce disque PREMIUM en fibres naturelles facilite le dérouillage, l'ébavurage et le ponçage grossier de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable. Monté avec de l'oxyde de zirconium et d'aluminium ainsi qu'une couche de refroidissement supplémentaire, il offre un très bon enlèvement. Une caractéristique particulière est le corps de support en fibre naturelle en fibre de jute - d'une part, il est respectueux de l'environnement, d'autre part, il a une longue durée de vie en raison de son aptitude à l'ébarbage et permet également un meulage à froid.

Čísla materiálu

Položka č. T6190.115.048
EAN 9003177061288
UBB 500614809977
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 706128
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.