text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque en fibre 706117 125x22 CA120


Pour des travaux de meulage ainsi que pour l'élimination de la rouille et l'ébarbage de surfaces dures en acier et acier inoxydable Grosseur de grain 24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal Grosseur de grain 80/120 pour la finition La céramique, ainsi que les additifs actifs et la couche Topize offrent un refroidissement optimal de la pièce Couche de refroidissement supplémentaire pour une grande longévité Agressivité supérieure grâce à un support épais

Numéro d'article 8I209074
D (mm)
Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 123000
Diamètre de disque (mm) 125
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

D (mm) 125
Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 123000
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 120
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Type de particule Céramique
Convient pour béton cellulaire Non
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Disque à lamelles Non
Marque Tyrolit
Model V Disc
Type Fiber Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 8I209074
EAN 9003177061172
UBB 500572109378
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 706117
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.