text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque en fibre 34163024 115x22 ZA24


Les disques fibre PREMIUM avec oxyde de zirconium et d'aluminium offrent un moyen très facile et rapide d'enlever la matière de l'acier et de l'acier inoxydable. Une couche de refroidissement supplémentaire dans la structure de ces outils garantit une durée de vie particulièrement longue. Profitez de notre vaste assortiment de granulométries différentes, fortement orienté vers le résultat souhaité de la surface. Désormais également disponible dans un support facile à utiliser et à manier.

Numéro d'article 0T567728
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 24
Marque Tyrolit
Code Douanier 68053000
Type Fiber Disc

La description

Les disques fibre PREMIUM avec oxyde de zirconium et d'aluminium offrent un moyen très facile et rapide d'enlever la matière de l'acier et de l'acier inoxydable. Une couche de refroidissement supplémentaire dans la structure de ces outils garantit une durée de vie particulièrement longue. Profitez de notre vaste assortiment de granulométries différentes, fortement orienté vers le résultat souhaité de la surface. Désormais également disponible dans un support facile à utiliser et à manier.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0T567728
EAN 9003170033862
UBB 500572108388
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 34163024
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.