text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque en fibre 34162990 125x22 ZA60


Les disques fibre PREMIUM avec oxyde de zirconium et d'aluminium offrent un moyen très facile et rapide d'enlever la matière de l'acier et de l'acier inoxydable. Une couche de refroidissement supplémentaire dans la structure de ces outils garantit une durée de vie particulièrement longue. Profitez de notre vaste assortiment de granulométries différentes, qui est fortement orienté vers le résultat souhaité de la surface.

Numéro d'article 6X873538
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 60
Marque Tyrolit
Size 220
Code des marchandises 68053000
Type Fiber Disc

La description

Les disques fibre PREMIUM avec oxyde de zirconium et d'aluminium offrent un moyen très facile et rapide d'enlever la matière de l'acier et de l'acier inoxydable. Une couche de refroidissement supplémentaire dans la structure de ces outils garantit une durée de vie particulièrement longue. Profitez de notre vaste assortiment de granulométries différentes, qui est fortement orienté vers le résultat souhaité de la surface.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6X873538
EAN 9003170033602
UBB 500572111259
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 34162990
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.