text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque en fibre 34162980 115x22 ZA36


Les disques fibre PREMIUM avec oxyde de zirconium et d'aluminium offrent un moyen très facile et rapide d'enlever la matière de l'acier et de l'acier inoxydable. Une couche de refroidissement supplémentaire dans la structure de ces outils garantit une durée de vie particulièrement longue. Profitez de notre vaste assortiment de granulométries différentes, qui est fortement orienté vers le résultat souhaité de la surface.

Artikelnummer 4L376296
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 36
Marque Tyrolit
Code des marchandises 68053000
Type Fiber Disc

Omschrijving

Les disques fibre PREMIUM avec oxyde de zirconium et d'aluminium offrent un moyen très facile et rapide d'enlever la matière de l'acier et de l'acier inoxydable. Une couche de refroidissement supplémentaire dans la structure de ces outils garantit une durée de vie particulièrement longue. Profitez de notre vaste assortiment de granulométries différentes, qui est fortement orienté vers le résultat souhaité de la surface.

Artikelnummers

Artikelnummer 4L376296
EAN 9003170033480
UBB 500572108461
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34162980
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.