text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque en fibre 180X22 120


En fonction de la granulométrie, les disques fibre BASIC sont utilisés pour différentes finitions de surface - du ponçage à la finition. Dans tous les cas, à la recherche d'un outil fiable pour une utilisation universelle sur l'acier, l'aluminium et le bois, ils constituent un excellent choix pour tous les artisans.

Cikkszám 1C861028
Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Matériau du support Fibre vulcanisée
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Matériau du support Fibre vulcanisée
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 120
Marque Tyrolit
Code Douanier 68053000
Type Fiber Disc

Leírás

En fonction de la granulométrie, les disques fibre BASIC sont utilisés pour différentes finitions de surface - du ponçage à la finition. Dans tous les cas, à la recherche d'un outil fiable pour une utilisation universelle sur l'acier, l'aluminium et le bois, ils constituent un excellent choix pour tous les artisans.

Cikkszámok

Cikkszám 1C861028
EAN 9003172022765
UBB 500683319536
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34286513
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.