text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque diamant 600


Le disque diamanté PREMIUM FOCUR SA est le partenaire idéal pour l'usinage stationnaire des fontes grises et sphéroïdales. Comparé aux disques à tronçonner ordinaires en résine, cet outil offre une durée de vie jusqu'à 25 fois plus longue. Profitez de l'agressivité exceptionnelle de ce disque, obtenue notamment grâce à l'utilisation de grains de diamant

Numéro d'article 4A070666
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 5
Diamètre de disque (mm) 600
Adapté aux tubes en fonte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 5
Diamètre de disque (mm) 600
Adapté aux tubes en fonte Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 60
Type de particule Autre
Model 1U1RSS

La description

Le disque diamanté PREMIUM FOCUR SA est le partenaire idéal pour l'usinage stationnaire des fontes grises et sphéroïdales. Comparé aux disques à tronçonner ordinaires en résine, cet outil offre une durée de vie jusqu'à 25 fois plus longue. Profitez de l'agressivité exceptionnelle de ce disque, obtenue notamment grâce à l'utilisation de grains de diamant.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A070666
EAN 9003171028591
UBB 500512716951
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 102859
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.