text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Tyrolit DCCI Combi disque pour sciage et chanfreinage à sec 125x3x22,23 PREMIUM


Applications : Pour l'usinage du PVCConvient à toutes les meuleuses d'angle courantes. Avantages : La grande saillie des grains permet d'augmenter l'avance et d'obtenir d'excellentes performances de coupe. Manipulation facile et gain de temps, car la coupe et le chanfreinage peuvent être effectués simultanément. Durée de vie maximale grâce à une liaison idéale des grains avec la lame du noyau. Les noyaux robustes en acier de haute qualité garantissent une stabilité et une douceur de fonctionnement remarquables.

Numéro d'article 1K088571
Application Séparer
Diamètre de disque (mm) 125
Disque diamanté Oui
Type de particule Autre
Marque Tyrolit
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Diamètre de disque (mm) 125
Disque diamanté Oui
Type de particule Autre
Marque Tyrolit
Code Douanier
Type Diamond Cutting & Chamfering Disc

La description

Applications : Pour l'usinage du PVCConvient à toutes les meuleuses d'angle courantes. Avantages : La grande saillie des grains permet d'augmenter l'avance et d'obtenir d'excellentes performances de coupe. Manipulation facile et gain de temps, car la coupe et le chanfreinage peuvent être effectués simultanément. Durée de vie maximale grâce à une liaison idéale des grains avec la lame du noyau. Les noyaux robustes en acier de haute qualité garantissent une stabilité et une douceur de fonctionnement remarquables.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1K088571
EAN 9003172009506
UBB 500717380959
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 34228075
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.