text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 76


Pour l'ébarbage, le nettoyage, la préparation de surface, la finition et le meulage de cordons de soudure sur tous les matériaux 2/3 C FIN pour l'ébarbage et le polissage 2 A MOYEN pour l'ébarbage, le polissage et pour les jonctions 6 C FIN / 6 A MOYEN pour l'ébarbage, l'arrondi des arêtes vives et pour les jonctions 8 A MOYEN / 8 A GROS pour l'ébarbage, l'arrondi des arêtes vives et pour les jonctions avec une agressivité plus grande Les roues compressées sont idéales pour l'usinage des endroits difficilement accessibles et des arêtes La coupe froide et le faible encrassement du disque garantissent une longévité accrue La surface tendre du disque assure la stabilité de la géométrie de la surface de la pièce à usiner

Numéro d'article 2Q205923
Diamètre de l'alésage 76
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 76
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 40
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Marque Tyrolit
Code Douanier 68042218
Type Quick-Change Disc

La description

Pour l'ébarbage, le nettoyage, la préparation de surface, la finition et le meulage de cordons de soudure sur tous les matériaux 2/3 C FIN pour l'ébarbage et le polissage 2 A MOYEN pour l'ébarbage, le polissage et pour les jonctions 6 C FIN / 6 A MOYEN pour l'ébarbage, l'arrondi des arêtes vives et pour les jonctions 8 A MOYEN / 8 A GROS pour l'ébarbage, l'arrondi des arêtes vives et pour les jonctions avec une agressivité plus grande Les roues compressées sont idéales pour l'usinage des endroits difficilement accessibles et des arêtes La coupe froide et le faible encrassement du disque garantissent une longévité accrue La surface tendre du disque assure la stabilité de la géométrie de la surface de la pièce à usiner

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Q205923
EAN 9003171892253
UBB 500683256332
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34201558
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.