text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 5416 230X7,0X22,2


La meule brute PREMIUM pour métaux non ferreux atteint les meilleures valeurs de meulage dans l'application quotidienne grâce à la recette et à la méthode de fabrication propres à Tyrolit. Le blocage de l'outil est évité, ce qui réduit l'encrassement ou l'émoussement de l'outil. Même à très basse pression, la meule atteint une agressivité très élevée, c

Numéro d'article T6123.230.722
Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 36
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 36
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

La description

La meule brute PREMIUM pour métaux non ferreux atteint les meilleures valeurs de meulage dans l'application quotidienne grâce à la recette et à la méthode de fabrication propres à Tyrolit. Le blocage de l'outil est évité, ce qui réduit l'encrassement ou l'émoussement de l'outil. Même à très basse pression, la meule atteint une agressivité très élevée, ce qui vous permet d'obtenir de meilleurs résultats avec moins d'efforts et dans les plus brefs délais.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6123.230.722
EAN 9003170054164
UBB 500503143066
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 5416
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.