text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 367772 150X6,0X22,2MM


Pour le surfaçage et le meulage d'arêtes sur différentes qualités d'acierEnsemble de liants adapté à l'acier offrant une très bonne agressivité et une très bonne longévité Comfort Start garantit un démarrage agréable lors du meulage et accroît le confort de travail Confort de travail accru

Numéro d'article T6229.150.622
Hauteur 6
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 24
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 6
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 24
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Model 27

La description

Même avec une pression d'appui faible, le disque est agressif et d'une manipulation aisée.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6229.150.622
EAN 9003173677728
UBB 500504097758
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 367772
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.