text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tyrolit Disque de meulage 367551 178X6,0X22,2


La puissante meule d'ébauche INOX STANDARD est spécialement conçue pour les applications en acier inoxydable et combine une longue durée de vie et une capacité de coupe optimale. Ceci est possible grâce à l'utilisation d'oxyde d'aluminium ordinaire.

Numéro d'article T6228.178.622
Hauteur 6
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 6
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 27

La description

La puissante meule d'ébauche INOX STANDARD est spécialement conçue pour les applications en acier inoxydable et combine une longue durée de vie et une capacité de coupe optimale. Ceci est possible grâce à l'utilisation d'oxyde d'aluminium ordinaire.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6228.178.622
EAN 9003173675519
UBB 500503091323
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 367551
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.