text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 367549 125X6,0X22,2


Cette meule agressive STANDARD pour la pierre vous permet de travailler rapidement et confortablement sans grands efforts. Grâce à l'utilisation de carbure de silicium dans la structure de la meule, cet outil est particulièrement adapté à la pierre tendre à dure et aux matériaux à copeaux courts, ainsi qu'à la pierre naturelle et artificielle et au béton.

Artikelnummer T6230.125.622
Hauteur 6
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 30
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Carbure de silicium
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hauteur 6
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 30
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 153
Code Douanier 82029920
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Omschrijving

Cette meule agressive STANDARD pour la pierre vous permet de travailler rapidement et confortablement sans grands efforts. Grâce à l'utilisation de carbure de silicium dans la structure de la meule, cet outil est particulièrement adapté à la pierre tendre à dure et aux matériaux à copeaux courts, ainsi qu'à la pierre naturelle et artificielle et au béton.

Artikelnummers

Artikelnummer T6230.125.622
EAN 9003173675496
UBB 500503093485
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 367549
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.