Tools
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
Meules
T6230.115.622
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
Tyrolit Disque de meulage 367546 115X6,0X22,2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
T6230.115.622
D (mm)
Application
Meulage
Forme
Coudé
Épaisseur (mm)
6
Diamètre de disque (mm)
115
Granulation
30
Adapté au plastique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
D (mm)
115
Application
Meulage
Forme
Coudé
Épaisseur (mm)
6
Diamètre de disque (mm)
115
Granulation
30
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'asphalte
Non
Adapté à la brique
Non
Adapté au béton
Non
Adapté au béton/bloc de béton
Non
Adapté au béton armé
Non
Adapté aux tubes en fonte
Non
Adapté à la riche dure
Non
Adapté au grès calcaire
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté au métal
Oui
Adapté à la pierre naturelle
Non
Adapté à l'argile réfractaire
Non
Adapté au béton désactivé
Non
Adapté à la tuile
Non
Disque diamanté
Non
Diamètre de l'alésage
22.23
Adapté au bois
Non
Roue de cuvette
Non
Type de particule
Carbure de silicium
Convient pour béton cellulaire
Non
Dispositif de maintien X-Lock
Non
Segmentation
Sans
Disque à lamelles
Non
Marque
Tyrolit
Poids par pièce (g)
170
Code Douanier
82029920
Type
Grinding Wheel
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
T6230.115.622
EAN
9003173675465
UBB
500503093303
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
367546