text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 125X1,3X22,23


Pour le travail de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable Pour tronçonner des pièces de grandes sections transversales et des matériaux pleins très durs et exigeants 1,0 à 1,9 mm pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale 2,0 à 3,0 mm pour une grande longévité et une stabilité optimale Phases de travail réduites Productivité accrue Coûts de production réduits

Numéro d'article 5F199168
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.3
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Emballé par 15
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.3
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre d'alésage (mm) 22.2
Type de particule Céramique
Model 41

La description

Pour le travail de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable Pour tronçonner des pièces de grandes sections transversales et des matériaux pleins très durs et exigeants 1,0 à 1,9 mm pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale 2,0 à 3,0 mm pour une grande longévité et une stabilité optimale Phases de travail réduites Productivité accrue Coûts de production réduits

Numéros d'articles

Numéro d'article 5F199168
EAN 9003172017099
UBB 500683305188
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34256273
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.