text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 25X25X4,8


Avec les meules compactes pressées PREMIUM, Tyrolit propose un assortiment complet dans différentes spécifications - d'un outil d'ébavurage agressif et rigide à un outil doux pour une finition de surface parfaite. Cela vous permet de marquer des points dans une large gamme d'applications sur l'acier, l'acier inoxydable, les métaux non ferreux et le plas

Numéro d'article 9W261416
Diamètre de l'alésage 25
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 25
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Marque Tyrolit
Type Unitized Wheel

La description

Avec les meules compactes pressées PREMIUM, Tyrolit propose un assortiment complet dans différentes spécifications - d'un outil d'ébavurage agressif et rigide à un outil doux pour une finition de surface parfaite. Cela vous permet de marquer des points dans une large gamme d'applications sur l'acier, l'acier inoxydable, les métaux non ferreux et le plastique. La spécification plus douce ne modifie en rien la géométrie de la surface de votre pièce. En même temps, lorsqu'ils sont utilisés avec une meuleuse droite, ils permettent d'usiner efficacement les zones particulièrement difficiles d'accès. En outre, ces disques PREMIUM sont supérieurs à d'autres produits similaires, notamment en raison de leur excellente durée de vie.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9W261416
EAN 9003172005812
UBB 500683256589
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34201993
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.