text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tyrolit Disque de meulage 230X8,0X22,23


Cette meule alternative peut être utilisée de manière universelle sur tous les aciers fortement alliés et HSS. Ceci est possible grâce à l'utilisation d'oxydes d'aluminium spéciaux et de mélanges d'oxydes d'aluminium frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Les mélanges d'oxydes d'aluminium frittés tels que le 454A permettent d'obtenir des ta

Numéro d'article 6F109656
Hauteur 8
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 8
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 27

La description

Cette meule alternative peut être utilisée de manière universelle sur tous les aciers fortement alliés et HSS. Ceci est possible grâce à l'utilisation d'oxydes d'aluminium spéciaux et de mélanges d'oxydes d'aluminium frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Les mélanges d'oxydes d'aluminium frittés tels que le 454A permettent d'obtenir des taux d'enlèvement de matière maximaux. La gamme de qualité supérieure suivante est la meule CBN VIB STAR à liant résine de Tyrolit.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6F109656
EAN 9003175159895
UBB 500572241445
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 515989
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.