text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 230X7,0X22,23


Pour des applications exigeantes sur tous les matériaux de fonte, pour le surfaçage comme pour les travaux d'ébarbage et les travaux de nettoyage ZA24N-BFX : pour le surfaçage ZA24P-BFX : les types universels ZZA24R-BFX : le spécialiste de l’ébarbage ZZA24S-BFX : pour de longues durées de coupe L'amortissement des vibrations VIBSTAR développé et breveté par TYROLIT permet de travailler le matériau sans l'abîmer Grâce à la composition multicouche et au flasque en matière plastique solidaire, les contraintes vibratoires sont réduites jusqu'à 50 %. La technologie VIBSTAR prévient les maladies professionnelles comme les troubles musculo-squelettiques, les atteintes neurologiques et les troubles de la circulation sanguine

Numéro d'article 8T408524
Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 24
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 24
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Zirconium corundum
Marque Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

La description

Pour des applications exigeantes sur tous les matériaux de fonte, pour le surfaçage comme pour les travaux d'ébarbage et les travaux de nettoyage ZA24N-BFX : pour le surfaçage ZA24P-BFX : les types universels ZZA24R-BFX : le spécialiste de l’ébarbage ZZA24S-BFX : pour de longues durées de coupe L'amortissement des vibrations VIBSTAR développé et breveté par TYROLIT permet de travailler le matériau sans l'abîmer Grâce à la composition multicouche et au flasque en matière plastique solidaire, les contraintes vibratoires sont réduites jusqu'à 50 %. La technologie VIBSTAR prévient les maladies professionnelles comme les troubles musculo-squelettiques, les atteintes neurologiques et les troubles de la circulation sanguine

Numéros d'articles

Numéro d'article 8T408524
EAN 9003174745327
UBB 500572179249
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 474532
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.