text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 230X7,0X22,23


Pour des applications exigeantes sur tous les matériaux de fonte, aussi bien pour le surfaçage que pour les travaux d'ébarbage et les travaux de nettoyage ZA24N-BFX : pour le surfaçage ZA24P-BFX : les types universels ZZA24R-BFX : le spécialiste de l’ébarbage ZZA24S-BFX : pour de longues durées de coupe Épaisseur de 4 mm pour une rectification périphérique Épaisseur de 7 mm pour l'ébarbage Taux d'enlèvement optimal grâce au corindon au zircon haut de gamme Liant spécialement adapté à la fonte pour une durée de vie optimale Utilisation universelle

Numéro d'article 6M554660
Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 24
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 24
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Zirconium corundum
Marque Tyrolit
Model 27 R
Type Rough Grinding Wheel

La description

Pour des applications exigeantes sur tous les matériaux de fonte, aussi bien pour le surfaçage que pour les travaux d'ébarbage et les travaux de nettoyage ZA24N-BFX : pour le surfaçage ZA24P-BFX : les types universels ZZA24R-BFX : le spécialiste de l’ébarbage ZZA24S-BFX : pour de longues durées de coupe Épaisseur de 4 mm pour une rectification périphérique Épaisseur de 7 mm pour l'ébarbage Taux d'enlèvement optimal grâce au corindon au zircon haut de gamme Liant spécialement adapté à la fonte pour une durée de vie optimale Utilisation universelle

Numéros d'articles

Numéro d'article 6M554660
EAN 9003172337623
UBB 500572174604
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 233762
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.