text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 230X7,0X22,23


La meule d'ébauche PREMIUM 3en1 avec oxyde de zirconium et d'aluminium pour la meuleuse d'angle convainc par ses performances élevées sur l'acier, l'acier inoxydable et les matériaux moulés. L'agressivité et la durée de vie élevée permettent d'obtenir des taux d'enlèvement élevés en un minimum de temps. Grâce à sa pureté chimique, exempte de fer, de sou

Položka č. 3E138799
Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Zirconium corundum
Marque Tyrolit
Model 27 R
Type Rough Grinding Wheel

Popis

La meule d'ébauche PREMIUM 3en1 avec oxyde de zirconium et d'aluminium pour la meuleuse d'angle convainc par ses performances élevées sur l'acier, l'acier inoxydable et les matériaux moulés. L'agressivité et la durée de vie élevée permettent d'obtenir des taux d'enlèvement élevés en un minimum de temps. Grâce à sa pureté chimique, exempte de fer, de soufre, de chlore et de fluor, la meule convient parfaitement à des applications spéciales telles que les centrales nucléaires, car elle laisse des surfaces de pièces neutres.

Čísla materiálu

Položka č. 3E138799
EAN 9003174667629
UBB 500572178092
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 466762
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.