text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 230X7,0X22,23


Pour des applications exigeantes sur tous les matériaux de fonte, aussi bien pour le surfaçage que pour les travaux d'ébarbage et les travaux de nettoyage Excellent ratio entre aptitude à la coupe et longévité Même avec une pression d'appui faible, le disque est agressif et d'une manipulation aisée Utilisation universelle

Numéro d'article 9C073908
Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Zirconium corundum
Marque Tyrolit
Model 27
Type Grinding Wheel

La description

Pour des applications exigeantes sur tous les matériaux de fonte, aussi bien pour le surfaçage que pour les travaux d'ébarbage et les travaux de nettoyage Excellent ratio entre aptitude à la coupe et longévité Même avec une pression d'appui faible, le disque est agressif et d'une manipulation aisée Utilisation universelle

Numéros d'articles

Numéro d'article 9C073908
EAN 9003171545456
UBB 500572177912
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 154545
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.