text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 230X7,0X22,23


Le disque à tronçonner PREMIUM pour l'acier inoxydable garantit le tronçonnage le plus sûr de toutes les pièces sur les machines stationnaires, quel que soit leur diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage d'une large gamme de nuances d'acier inoxydable et convient parfaitement au tronçonnage stationnaire de pièces de grande section, de matériaux sol

Numéro d'article 1T794638
Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 36
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 36
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 27

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM pour l'acier inoxydable garantit le tronçonnage le plus sûr de toutes les pièces sur les machines stationnaires, quel que soit leur diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage d'une large gamme de nuances d'acier inoxydable et convient parfaitement au tronçonnage stationnaire de pièces de grande section, de matériaux solides et de profilés. Ce produit garantit une durée de vie maximale et une facilité de coupe unique, notamment grâce à notre procédé spécial de pressage Tyrolit et aux surfaces latérales rugueuses de la meule de tronçonnage. Le frottement latéral est ainsi réduit et le ternissement de la pièce appartient au passé. La grande pureté chimique du produit empêche également la formation de corrosion, ce qui fait du disque à tronçonner le partenaire idéal pour l'usinage de l'acier inoxydable.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1T794638
EAN 9003176475505
UBB 500572178746
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 647550
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.