text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 230X4,0X22,23

Numéro d'article 1J566131
Hauteur 4
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui

Spécifications

Hauteur 4
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit

La description

Le PREMIUM*** LONGLIFE est un disque à ébarber haute performance adapté au meulage des surfaces et arêtes. Grâce à l'utilisation du disque à ébarber de 4 mm d'épaisseur, par exemple dans la construction de pipelines, les taux d'enlèvement atteints sont maximum.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1J566131
EAN 9003170054072
UBB 500572176682
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 5407
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.