text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 230


La meule PREMIUM pour meuleuse d'angle est l'outil parfait pour une capacité de coupe efficace et facile de l'acier inoxydable. Le système de liant spécial permet d'obtenir une excellente agressivité et une grande durabilité dans l'application. La pureté chimique du produit empêche la corrosion et les piqûres et permet un traitement en douceur de la piè

Numéro d'article 7V408048
Hauteur 4
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 4
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

La description

La meule PREMIUM pour meuleuse d'angle est l'outil parfait pour une capacité de coupe efficace et facile de l'acier inoxydable. Le système de liant spécial permet d'obtenir une excellente agressivité et une grande durabilité dans l'application. La pureté chimique du produit empêche la corrosion et les piqûres et permet un traitement en douceur de la pièce. En outre, la technologie brevetée Comfort Start de Tyrolit permet un démarrage confortable pendant le meulage, ce qui accroît considérablement le confort de travail de l'opérateur. La meule brute PREMIUM est idéale pour réaliser rapidement et efficacement une large gamme d'applications de meulage sur différentes qualités d'acier inoxydable.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7V408048
EAN 9003171170733
UBB 500512876342
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 117073
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.