text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 222870 230X8X22,23


La meule d'ébauche BASIC 2en1 pour meuleuse d'angle convient parfaitement aux travaux de meulage rapides et confortables. Ce qui rend cette meule si unique, c'est le bord biseauté et défini Comfort Start de l'outil. Cela permet à l'opérateur de démarrer confortablement lors du meulage et d'augmenter considérablement le confort de travail. Cette meule es

Numéro d'article T6231.230.822
Hauteur 8
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 8
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 760
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

La description

La meule d'ébauche BASIC 2en1 pour meuleuse d'angle convient parfaitement aux travaux de meulage rapides et confortables. Ce qui rend cette meule si unique, c'est le bord biseauté et défini Comfort Start de l'outil. Cela permet à l'opérateur de démarrer confortablement lors du meulage et d'augmenter considérablement le confort de travail. Cette meule est universelle pour le meulage de face et d'arêtes sur diverses qualités d'acier et d'acier inoxydable et ne devrait manquer dans aucune boîte à outils.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6231.230.822
EAN 9003172228709
UBB 500504623298
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 222870
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.