text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 178X8,0X22,23


La meule PREMIUM 2en1 pour meuleuse d'angle est l'outil idéal pour des travaux de meulage rapides et confortables. Ce qui rend cette meule rugueuse si unique, c'est le bord biseauté et défini Comfort Start de l'outil. Cela permet à l'opérateur de démarrer confortablement lors du meulage et d'augmenter considérablement le confort de travail. De plus, ce

Numéro d'article 3X576363
Hauteur 8
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 24
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 8
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 24
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque Tyrolit
Model 27 R
Type Rough Grinding Wheel

La description

La meule PREMIUM 2en1 pour meuleuse d'angle est l'outil idéal pour des travaux de meulage rapides et confortables. Ce qui rend cette meule rugueuse si unique, c'est le bord biseauté et défini Comfort Start de l'outil. Cela permet à l'opérateur de démarrer confortablement lors du meulage et d'augmenter considérablement le confort de travail. De plus, ce produit est fabriqué avec un grain plus grossier et une nouvelle composition de couche, ce qui le rend extrêmement agressif et durable. La meule PREMIUM 2in1 garantit des travaux de meulage sans trop d'efforts.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3X576363
EAN 9003170020411
UBB 500572172137
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 34046135
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.