text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 178X7,0X22,23


La meule d'ébauche PREMIUM 3en1 avec oxyde de zirconium et d'aluminium pour la meuleuse d'angle convainc par ses performances élevées sur l'acier, l'acier inoxydable et les matériaux moulés. L'agressivité et la durée de vie élevée permettent d'obtenir des taux d'enlèvement élevés en un minimum de temps. Grâce à sa pureté chimique, exempte de fer, de sou

Numéro d'article 5M514430
Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Zirconium corundum
Marque Tyrolit
Model 27 R
Type Rough Grinding Wheel

La description

La meule d'ébauche PREMIUM 3en1 avec oxyde de zirconium et d'aluminium pour la meuleuse d'angle convainc par ses performances élevées sur l'acier, l'acier inoxydable et les matériaux moulés. L'agressivité et la durée de vie élevée permettent d'obtenir des taux d'enlèvement élevés en un minimum de temps. Grâce à sa pureté chimique, exempte de fer, de soufre, de chlore et de fluor, la meule convient parfaitement aux applications spéciales telles que les centrales nucléaires, car elle laisse des surfaces de pièces neutres.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5M514430
EAN 9003174667544
UBB 500572177839
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 466754
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.