text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Unitized Wheel Silicon Carbide 50 Grit Fine Premium 1UW Form 2C 5000RPM 152 x 12.7 x 6mm

Article number 1E027108
Diamètre de l'alésage 152
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui

Specifications

Diamètre de l'alésage 152
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Carbure de silicium
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Marque Tyrolit
Code des marchandises 68042218
Type Unitized Wheel

Description

Pour l'élimination de la rouille, l'ébarbage, l'élimination des rayures, la préparation de surface, le satinage, la finition et l'usinage de cordons de soudure 2/3 C FIN pour l'ébarbage et le polissage 2 A MOYEN pour l'ébarbage, le polissage et pour les jonctions 6 C FIN / 6 A MOYEN pour l'ébarbage, l'arrondi des arêtes vives et pour les jonctions 8 A MOYEN / 8 A GROS pour l'ébarbage, l'arrondi des arêtes vives et pour les jonctions avec une agressivité plus grande Utilisation d'une meuleuse droite réglable Coupe froide et faible encrassement du disque pour une extrême longévité Aucune altération de la géométrie de la surface de la pièce à usiner grâce aux meules compactes Utilisables au niveau d'emplacements difficilement accessibles

Article numbers

Article number 1E027108
EAN 9003172070223
UBB 500683309552
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  34257640
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.