text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 152X25X25,4


Pour l'élimination de la rouille, l'ébarbage, l'élimination des rayures, la préparation de surface, le satinage, la finition et pour l'usinage de cordons de soudure 2/3 C FIN pour l'ébarbage et le polissage 2 A MOYEN pour l'ébarbage, le polissage et pour les jonctions 6 C FIN / 6 A MOYEN pour l'ébarbage, l'arrondi des arêtes vives et pour les jonctions 8 A GROS pour l'ébarbage, l'arrondi des arêtes vives et pour les jonctions avec une agressivité plus grande Longévité maximale grâce à un faible encrassement du disque et à la coupe froide Outil à usage universel Outil polyvalent

Numéro d'article 2X463123
Diamètre de l'alésage 152
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 152
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne

La description

Pour l'élimination de la rouille, l'ébarbage, l'élimination des rayures, la préparation de surface, le satinage, la finition et pour l'usinage de cordons de soudure 2/3 C FIN pour l'ébarbage et le polissage 2 A MOYEN pour l'ébarbage, le polissage et pour les jonctions 6 C FIN / 6 A MOYEN pour l'ébarbage, l'arrondi des arêtes vives et pour les jonctions 8 A GROS pour l'ébarbage, l'arrondi des arêtes vives et pour les jonctions avec une agressivité plus grande Longévité maximale grâce à un faible encrassement du disque et à la coupe froide Outil à usage universel Outil polyvalent

Numéros d'articles

Numéro d'article 2X463123
EAN 9003170588812
UBB 500683247505
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34190304
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.