text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 152X25X12,7


Pour l'élimination de la rouille, l'ébarbage, l'élimination des rayures, la préparation de surface, le satinage, la finition et l'usinage de cordons de soudure 2/3 C FIN pour l'ébarbage et le polissage 2 A MOYEN pour l'ébarbage, le polissage et pour les jonctions 6 C FIN / 6 A MOYEN pour l'ébarbage, l'arrondi des arêtes vives et pour les jonctions 8 A MOYEN / 8 A GROS pour l'ébarbage, l'arrondi des arêtes vives et pour les jonctions avec une agressivité plus grande Utilisation d'une meuleuse droite réglable Coupe froide et faible encrassement du disque pour une extrême longévité Aucune altération de la géométrie de la surface de la pièce à usiner grâce aux meules compactes Utilisables au niveau d'emplacements difficilement accessibles

Article number 3H266720
Diamètre de l'alésage 152
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Packed per 2
Full Box only

Specifications

Diamètre de l'alésage 152
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Carbure de silicium
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Marque Tyrolit
Code Douanier 68042218
Type Unitized Wheel

Description

Pour l'élimination de la rouille, l'ébarbage, l'élimination des rayures, la préparation de surface, le satinage, la finition et l'usinage de cordons de soudure 2/3 C FIN pour l'ébarbage et le polissage 2 A MOYEN pour l'ébarbage, le polissage et pour les jonctions 6 C FIN / 6 A MOYEN pour l'ébarbage, l'arrondi des arêtes vives et pour les jonctions 8 A MOYEN / 8 A GROS pour l'ébarbage, l'arrondi des arêtes vives et pour les jonctions avec une agressivité plus grande Utilisation d'une meuleuse droite réglable Coupe froide et faible encrassement du disque pour une extrême longévité Aucune altération de la géométrie de la surface de la pièce à usiner grâce aux meules compactes Utilisables au niveau d'emplacements difficilement accessibles

Article numbers

Article number 3H266720
EAN 9003170563635
UBB 500683247190
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  34190302
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.