text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 152X13X12,7


Pour l'élimination de la rouille, l'ébarbage, l'élimination des rayures, la préparation de surface, le satinage, la finition et l'usinage de cordons de soudure 2/3 C FIN pour l'ébarbage et le polissage 2 A MOYEN pour l'ébarbage, le polissage et pour les jonctions 6 C FIN / 6 A MOYEN pour l'ébarbage, l'arrondi des arêtes vives et pour les jonctions 8 A MOYEN / 8 A GROS pour l'ébarbage, l'arrondi des arêtes vives et pour les jonctions avec une agressivité plus grande Utilisation d'une meuleuse droite réglable Coupe froide et faible encrassement du disque pour une extrême longévité Aucune altération de la géométrie de la surface de la pièce à usiner grâce aux meules compactes Utilisables au niveau d'emplacements difficilement accessibles

Numéro d'article 4F683307
Diamètre de l'alésage 152
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 4
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 152
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Carbure de silicium
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Marque Tyrolit

La description

Pour l'élimination de la rouille, l'ébarbage, l'élimination des rayures, la préparation de surface, le satinage, la finition et l'usinage de cordons de soudure 2/3 C FIN pour l'ébarbage et le polissage 2 A MOYEN pour l'ébarbage, le polissage et pour les jonctions 6 C FIN / 6 A MOYEN pour l'ébarbage, l'arrondi des arêtes vives et pour les jonctions 8 A MOYEN / 8 A GROS pour l'ébarbage, l'arrondi des arêtes vives et pour les jonctions avec une agressivité plus grande Utilisation d'une meuleuse droite réglable Coupe froide et faible encrassement du disque pour une extrême longévité Aucune altération de la géométrie de la surface de la pièce à usiner grâce aux meules compactes Utilisables au niveau d'emplacements difficilement accessibles

Numéros d'articles

Numéro d'article 4F683307
EAN 9003170554633
UBB 500683245947
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34190294
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.