text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 127X6X22,2


Avec les disques compacts pressés PREMIUM, Tyrolit propose un assortiment complet dans différentes spécifications - de l'outil d'ébavurage agressif et rigide à l'outil doux pour une finition de surface parfaite. Cela vous permet de marquer des points dans une large gamme d'applications sur l'acier, l'acier inoxydable, les métaux non ferreux et le plasti

Numéro d'article 5X439606
Diamètre de l'alésage 127
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 127
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Marque Tyrolit

La description

Avec les disques compacts pressés PREMIUM, Tyrolit propose un assortiment complet dans différentes spécifications - de l'outil d'ébavurage agressif et rigide à l'outil doux pour une finition de surface parfaite. Cela vous permet de marquer des points dans une large gamme d'applications sur l'acier, l'acier inoxydable, les métaux non ferreux et le plastique. La spécification plus douce ne modifie en rien la géométrie de la surface de votre pièce. En même temps, lorsqu'ils sont utilisés avec une meuleuse droite, ils permettent d'usiner efficacement les zones particulièrement difficiles d'accès. En outre, ces disques PREMIUM sont supérieurs à d'autres produits similaires, notamment en raison de leur excellente durée de vie.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5X439606
EAN 9003170457439
UBB 500683239767
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34190124
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.