text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 125X7,0X22,23


Le disque à tronçonner PREMIUM pour l'acier garantit le tronçonnage le plus sûr de toutes les pièces sur les machines stationnaires, quel que soit leur diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage d'une large gamme de nuances d'acier et est parfait pour le tronçonnage stationnaire de pièces de grande section, de matériaux solides et de profilés. Ce pro

Numéro d'article 7G806302
Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 36
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 36
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM pour l'acier garantit le tronçonnage le plus sûr de toutes les pièces sur les machines stationnaires, quel que soit leur diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage d'une large gamme de nuances d'acier et est parfait pour le tronçonnage stationnaire de pièces de grande section, de matériaux solides et de profilés. Ce produit garantit une durée de vie maximale et une facilité de coupe unique, notamment grâce à notre procédé spécial de pressage Tyrolit et aux surfaces latérales rugueuses de la meule de tronçonnage. Le frottement latéral est ainsi réduit et le ternissement de la pièce appartient au passé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7G806302
EAN 9003176475499
UBB 500572178332
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 647549
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.