text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 125X22X32


Ce disque diamanté lié à la résine est disponible en forme de coupe et en tant que disque périphérique. Vous pouvez également choisir entre les versions à simple ou double revêtement D126/D46. Avec les disques à double revêtement, la combinaison de deux granulométries et d'une concentration élevée permet d'obtenir une très bonne qualité d'arête de coupe

Numéro d'article 6I052280
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Autre
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Autre
Granulation selon CAMI 126
Marque Tyrolit
Model 12A9ZH 00351D
Type Diamond Grinding Wheel

La description

Ce disque diamanté lié à la résine est disponible en forme de coupe et en tant que disque périphérique. Vous pouvez également choisir entre les versions à simple ou double revêtement D126/D46. Avec les disques à double revêtement, la combinaison de deux granulométries et d'une concentration élevée permet d'obtenir une très bonne qualité d'arête de coupe. Ce produit est disponible pour toutes les écimeuses automatiques courantes dans des diamètres de 100 à 125 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6I052280
EAN 9003173875315
UBB 500683102395
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 387531
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.