text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 125X22


Pour la réduction de rugosités, l'élimination de résidus de peinture, le lissage de surfaces, le nettoyage et l'enlèvement de cordons de soudure ainsi que pour l'ébarbage d'arêtes Utilisation sur des meuleuses d’angle à variateur Grain « EXTRA GROS/EXTRA MOYEN » pour le nettoyage, l'élimination de la rouille, l'ébarbage et l'enlèvement de matière. Grain « GROS » pour le nettoyage, l'élimination de la rouille, l'élimination des revêtements et la finition Grain « MOYEN » pour un nettoyage facile, l'ébarbage et la semi-finition Grain « TRÈS FIN » comme dernière étape L'utilisation polyvalente permet de faire l'économie de 1 à 3 étapes de travail Excellente durée de vie et enlèvement de matière élevé Domaines d'application universels Grâce au trou central amovible, ce disque peut être monté sur les plateaux supports les plus divers

Numéro d'article 1C937576
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 30
Tissu non tissé-finesse Autre
Marque Tyrolit

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C937576
EAN 9003172466996
UBB 500683322902
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34299308
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.