text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 117065 115X7,0X22,2


La meule PREMIUM pour meuleuse d'angle est l'outil parfait pour une capacité de coupe efficace et facile de l'acier inoxydable. Le système de liant spécial permet d'obtenir une excellente agressivité et une grande durabilité dans l'application. La pureté chimique du produit empêche la corrosion et les piqûres et permet un traitement en douceur de la pièce. En outre, la technologie brevetée Comfort Start de Tyrolit permet un démarrage confortable pendant le meulage, ce qui accroît considérablement le confort de travail de l'opérateur. La meule brute PREMIUM est idéale pour réaliser rapidement et efficacement une large gamme d'applications de meulage sur différentes qualités d'acier inoxydable.

Cod Articol T6122.115.722
Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 161
Code des marchandises 82029920
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descriere

La meule PREMIUM pour meuleuse d'angle est l'outil parfait pour une capacité de coupe efficace et facile de l'acier inoxydable. Le système de liant spécial permet d'obtenir une excellente agressivité et une grande durabilité dans l'application. La pureté chimique du produit empêche la corrosion et les piqûres et permet un traitement en douceur de la pièce. En outre, la technologie brevetée Comfort Start de Tyrolit permet un démarrage confortable pendant le meulage, ce qui accroît considérablement le confort de travail de l'opérateur. La meule brute PREMIUM est idéale pour réaliser rapidement et efficacement une large gamme d'applications de meulage sur différentes qualités d'acier inoxydable.

Numerele articolelor

Cod Articol T6122.115.722
EAN 9003171170658
UBB 500503142159
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 117065
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.