text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 100X6,0X16

Numéro d'article 5B700838
Hauteur 6
Diamètre de disque (mm) 100
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui

Spécifications

Hauteur 6
Diamètre de disque (mm) 100
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 16
Type de particule Corundum

La description

En raison de sa spécification plus tendre, ce disque à ébarber est adapté aux applications pour l'acier et l'acier inoxydable. De plus, le BASIC* 2in1 offre un travail rapide et confortable avec peu d'efforts. Cet outil permet une utilisation universelle, il peut être utilisé pour le meulage des surfaces et arêtes.Ces produits sont disponibles également en épaisseur 4 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5B700838
EAN 9003172228549
UBB 500572175361
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 222854
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.