text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque d'ébavurage 230X8,0X22,23


La meule PREMIUM FASTCUT pour meuleuse d'angle a été clairement optimisée pour une capacité de coupe facile et un enlèvement de matière élevé. Ce résultat est obtenu principalement grâce à la technologie FASTCUT spécialement développée par Tyrolit. Ce qui rend cette meule si unique, c'est le bord Comfort Start biseauté et défini de l'outil. Cela permet

Numéro d'article 0E661277
Hauteur 8
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 8
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 27

La description

La meule PREMIUM FASTCUT pour meuleuse d'angle a été clairement optimisée pour une capacité de coupe facile et un enlèvement de matière élevé. Ce résultat est obtenu principalement grâce à la technologie FASTCUT spécialement développée par Tyrolit. Ce qui rend cette meule si unique, c'est le bord Comfort Start biseauté et défini de l'outil. Cela permet à l'opérateur de démarrer confortablement pendant le meulage et d'augmenter considérablement le confort de travail. Par conséquent, cet outil se caractérise par un confort maximal associé à une bonne durée de vie et peut être utilisé universellement pour toute une série d'applications de meulage sur l'acier et l'acier inoxydable.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0E661277
EAN 9003170054287
UBB 500683027568
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 5428
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.