text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque d'ébavurage 230X7X22,23


Le RONDELLER® 2in1 Basic Pipeliner pour l'acier et l'acier inoxydable a été développé pour l'application dite de la rainure en V. En particulier dans la construction de pipelines, il est nécessaire de rainurer les extrémités des tuyaux en forme de V afin de pouvoir les souder par la suite. Comme il n'est constitué que d'une seule couche de grains, il pe

Numéro d'article 8A573413
Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque TYROLIT
Model 27

La description

Le RONDELLER® 2in1 Basic Pipeliner pour l'acier et l'acier inoxydable a été développé pour l'application dite de la rainure en V. En particulier dans la construction de pipelines, il est nécessaire de rainurer les extrémités des tuyaux en forme de V afin de pouvoir les souder par la suite. Comme il n'est constitué que d'une seule couche de grains, il permet une usure uniforme de la pièce à usiner.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8A573413
EAN 9003172074290
UBB 500683323579
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34307835
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.