text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque d'ébavurage 222873 115X6X22,23


Cette meule agressive BASIC pour la pierre vous permet de travailler rapidement et confortablement sans grands efforts. Grâce à l'utilisation de carbure de silicium dans la structure de la meule, cet outil est particulièrement adapté à la pierre tendre à dure et aux matériaux à copeaux courts, ainsi qu'à la pierre naturelle et artificielle et au béton.

Numéro d'article T6332.115.622
Hauteur 6
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 30
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Carbure de silicium
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 6
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 30
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 135
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

La description

Cette meule agressive BASIC pour la pierre vous permet de travailler rapidement et confortablement sans grands efforts. Grâce à l'utilisation de carbure de silicium dans la structure de la meule, cet outil est particulièrement adapté à la pierre tendre à dure et aux matériaux à copeaux courts, ainsi qu'à la pierre naturelle et artificielle et au béton.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6332.115.622
EAN 9003172228730
UBB 500504623454
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 222873
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.