text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque d'ébavurage 178X4,3X22,23


La meule d'ébauche BASIC 2en1 pour meuleuse d'angle convient parfaitement aux travaux de meulage rapides et confortables. Ce qui rend cette meule si unique, c'est le bord biseauté et défini Comfort Start de l'outil. Cela permet à l'opérateur de démarrer confortablement lors du meulage et d'augmenter considérablement le confort de travail. Cette meule es

Numéro d'article 3V463617
Hauteur 4.3
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 4.3
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Model 27

La description

La meule d'ébauche BASIC 2en1 pour meuleuse d'angle convient parfaitement aux travaux de meulage rapides et confortables. Ce qui rend cette meule si unique, c'est le bord biseauté et défini Comfort Start de l'outil. Cela permet à l'opérateur de démarrer confortablement lors du meulage et d'augmenter considérablement le confort de travail. Cette meule est universelle pour le meulage de face et d'arête sur diverses qualités d'acier et d'acier inoxydable et ne devrait manquer dans aucune boîte à outils.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3V463617
EAN 9003172027739
UBB 500683306905
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34257201
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.