text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque d'ébavurage 150X4,0X22,23


La meule haute performance PREMIUM LONGLIFE se caractérise par une excellente durée de vie, en particulier pour le ponçage des faces et des arêtes. Dans les épaisseurs de 7, 8 et 10 mm, la meule rugueuse LONGLIFE offre une stabilité dimensionnelle particulièrement élevée pour le soudage. Dans l'épaisseur de 4 mm, elle est utilisée en particulier dans la

Numéro d'article 5Z576792
Hauteur 4
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 24
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 4
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 24
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Zirconium corundum
Model 27

La description

La meule haute performance PREMIUM LONGLIFE se caractérise par une excellente durée de vie, en particulier pour le ponçage des faces et des arêtes. Dans les épaisseurs de 7, 8 et 10 mm, la meule rugueuse LONGLIFE offre une stabilité dimensionnelle particulièrement élevée pour le soudage. Dans l'épaisseur de 4 mm, elle est utilisée en particulier dans la construction de pipelines et pour l'usinage des soudures d'angle.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Z576792
EAN 9003172472805
UBB 500683347917
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34353704
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.