text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque d'ébavurage 115X4,0X22,23


La meule d'ébauche BASIC 2en1 pour meuleuse d'angle convient parfaitement aux travaux de meulage rapides et confortables. Ce qui rend cette meule brute si unique, c'est le bord Comfort Start biseauté et défini de l'outil. Cela permet à l'opérateur de démarrer confortablement lors du meulage et d'augmenter considérablement le confort de travail. Cette me

Numéro d'article 3Z214841
Hauteur 4
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 4
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque TYROLIT
Model 27

La description

La meule d'ébauche BASIC 2en1 pour meuleuse d'angle convient parfaitement aux travaux de meulage rapides et confortables. Ce qui rend cette meule brute si unique, c'est le bord Comfort Start biseauté et défini de l'outil. Cela permet à l'opérateur de démarrer confortablement lors du meulage et d'augmenter considérablement le confort de travail. Cette meule est universelle pour le meulage de face et d'arête sur diverses qualités d'acier et d'acier inoxydable et ne devrait manquer dans aucune boîte à outils.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Z214841
EAN 9003172027685
UBB 500683306582
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34257184
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.