text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque d'ébavurage 178X7,0X22,23


Le système d'amortissement des vibrations VIBSTAR, spécialement développé et breveté par Tyrolit, permet un meulage particulièrement doux. Grâce à la structure multicouche et à la bride en plastique solidement reliée, la charge vibratoire est réduite jusqu'à 50 %. Les éventuelles maladies professionnelles telles que les lésions musculaires et squelettiq

Numéro d'article 4C158607
Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

La description

Le système d'amortissement des vibrations VIBSTAR, spécialement développé et breveté par Tyrolit, permet un meulage particulièrement doux. Grâce à la structure multicouche et à la bride en plastique solidement reliée, la charge vibratoire est réduite jusqu'à 50 %. Les éventuelles maladies professionnelles telles que les lésions musculaires et squelettiques ainsi que les maladies neurologiques et les troubles circulatoires, comme la maladie des doigts blancs, ne vous gênent plus dans votre travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4C158607
EAN 9003174745242
UBB 500572197555
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 474524
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.