text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque abrasif 125X22

Sur commande

Les disques SCM PREMIUM sont fabriqués à partir du matériau "Scrim Back" spécialement développé, qui se caractérise par une structure de liant à grain élevé. Cela garantit une longue durée de vie de l'outil et des surfaces usinées uniformes. Les roues peuvent être montées sur différents disques de support. Le produit est disponible en trois versions : 1

Numéro d'article 3V016862
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 20
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque Tyrolit
Type Grinding Disc

La description

Les disques SCM PREMIUM sont fabriqués à partir du matériau "Scrim Back" spécialement développé, qui se caractérise par une structure de liant à grain élevé. Cela garantit une longue durée de vie de l'outil et des surfaces usinées uniformes. Les roues peuvent être montées sur différents disques de support. Le produit est disponible en trois versions : 1. Avec trou central prépercé, 2. avec alésage pour serrage au moyen d'une bague métallique, 3. sans alésage pour disque de support avec système de fixation Velcro. Le matériau est disponible en trois types d'oxyde d'aluminium pour différentes applications : grossier (brun), moyen (rouge) et très fin (bleu).

Numéros d'articles

Numéro d'article 3V016862
EAN 9003170031721
UBB 500572199387
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34047727
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.