text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque abrasif 125 K60


Cet outil Tyrolit Fast Change (TFC) est disponible avec un support en papier épais ou en fibre fine. En combinaison avec l'oxyde de zirconium et d'aluminium incorporé, cela signifie une agressivité maximale ainsi qu'une durée de vie la plus longue possible pour l'opérateur. Les liquides de refroidissement actifs garantissent en outre une finition froide

Numéro d'article 4N300998
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Matériau du support Papier
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Matériau du support Papier
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 60
Marque Tyrolit
Type Quick-Change Disc

La description

Cet outil Tyrolit Fast Change (TFC) est disponible avec un support en papier épais ou en fibre fine. En combinaison avec l'oxyde de zirconium et d'aluminium incorporé, cela signifie une agressivité maximale ainsi qu'une durée de vie la plus longue possible pour l'opérateur. Les liquides de refroidissement actifs garantissent en outre une finition froide et propre de la pièce à usiner. Grâce à une fixation Velcro au dos, ces disques à fixation Velcro peuvent être changés rapidement et facilement - un plus dans tous les ateliers. En particulier avec le disque à support en fibre, vous pouvez facilement usiner les petits cordons de soudure ainsi que les soudures par points.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4N300998
EAN 9003177061417
UBB 500572239639
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 706141
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.